Diamond wet core drill bit LL & SP 23
Diamond wet core drill bit LL & SP 23
KORUNKA JADROVA DIA LS-1 1/4IN-D71-L400
ZEBRA
Obj. č.
5456075071
EAN 4099618024757
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
High-tech diamond wet core drill bits with maximum fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life. For all construction trades.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do betónu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania do výstuže (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Prípojný závit | 11/4“ |
Priemer (Ø) | 71 mm |
Pracovná dĺžka | 400 mm |
Dĺžka | 476 mm |
Výška segmentu | 11 mm |
Hrúbka segmentu | 3 mm |
Počet segmentov | 6 KS |
Verzia | Segmented |
Spojenie segmentov | Laser |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!