Diel na vyrovnanie výšky
Diel na vyrovnanie výšky
NASTAVITELNY DRZIAK 1,0KN
Obj. č. 0862005100
EAN 4024835587914
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Na upravenie výšky zavesených potrubí, ventilačných vedení atď.
![]() | |
Dĺžka (L) | 30 mm |
Šírka (B) | 40 mm |
Výška (H) | 56 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 10,5 mm |
Vnútorná šírka (Bi1) | 22 mm |
Vnútorná šírka 2 (Bi2) | 11 mm |
Vnútorná výška (Hi) | 10 mm |
Odporúčané ťahové zaťaženie | 1 kN |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 100,739 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |