Diel pre krídlo dverí pre dvere s polodrážkou
DVEROVY ZAVES-(IN)-D15
Obj. č. 0686310331
EAN 4024835627917
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vhodné pre interiérové dvere s polodrážkou, zabezpečuje stabilné uchytenie a plynulý pohyb
- Na univerzálne použitie pre smer doprava a doľava podľa DIN
- Vysoká nosnosť umožňuje použitie s ťažkými dverami
- Jednoduché skrutkovanie vďaka metrickému závitu
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Priemer valčeka | 15 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Nosnosť | 40 kg |
Dĺžka čapu | 50 mm |
Dĺžka závitu (metrický závit) | 46 mm |
Výška valčekov | 40 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!