Dielenské posuvné meradlo
Dielenské posuvné meradlo
MERADLO POSUVNE
Obj. č. 071576 12
EAN 4011231748858
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálna kalibračná oceľ, nehrdzavejúca, pochrómovaná
- Presnosť podľa normy DIN 862
- S poistnou skrutkou
- Na interné meranie (horné delenie stupnice) a externé meranie (spodné delenie stupnice)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 500 mm |
Rozsah merania vnútornej dĺžky min./max. | 50-500 mm |
Delenie nónia | 0,05 mm |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3070,000 g |
Rozsah merania dĺžky min./max. | 0-500 mm |