Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dielenský čistič BMF

Dielenský čistič BMF
CISTIC BMF 1L

Obj. č. 0893118255
EAN 4065233108028

Cena za zvolené balenie
Dielenský čistič BMF

Obj. č. 0893118255

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ekologický čistič pre dielne, strojové zariadenia a vozidlá
  • Bez obsahu fosfátov, rozpúšťadiel alebo korozívnych látok

  • Môže sa používať mechanicky, ručne alebo vo vysokotlakových zariadeniach

  • Účinne rozpúšťa mastnotu, no súčasne je jemný a šetrný voči materiálom

  • Nepoškodzuje nátery, gumu ani plasty

  • Hodnota pH: 9,4

  • Neobsahuje silikón

  • Neobsahuje AOX

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na čistenie všetkých vodeodolných povrchov.

Pokyny

Prípravok zrieďte vodou a potom ho naneste na znečistené miesto. Nechajte krátko pôsobiť a prípravok následne zotrite alebo opláchnite vodou.


Teplá voda zosilňuje čistiaci účinok.


Koncentrácia pri použití: Ručné čistenie 3 – 50 %, vysokotlakové zariadenie 3 – 5 %, stroje na čistenie podláh 3 – 10 %.

Obsah

1 l

Chemický základ

Alkalické tenzidy

Farba

Žiarivá žltá

Hustota

1.04 g/cm³

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Obal

Fľaša

Hmotnosť obsahu

1 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie