Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, priehľadná pasivácia (P3E)

Oceľ DIN 960 10.9, zinok – nikel, jemný závit
SKRUTKA DIN960 10.9 SW27 P3E M18X1,5X100

Obj. č. 0263418100
EAN 4046778567242

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou a jemným závitom DIN 960, oceľ, trieda pevnosti 10.9, zinkovo-niklová povrchová úprava, priehľadná pasivácia (P3E)

Obj. č. 0263418100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bez obsahu chrómu (VI):


V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel.



Odolnosť voči korózii:


720 hod. korózia podkladového kovu v súlade s normou DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – na porovnanie: 96 hod., pozinkovaná, žltá (A2C).

Upozornenie

Norma DIN 960 bola stiahnutá a nahradená normou ISO 8765. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).