Dielenský plánovač, 2-radový
Dielenský plánovač, 2-radový
DIEL.PLAN.BEZ POTLAC.-2RHG-15SCHIENEN
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Profesionálny organizačný nástroj na plánovanie personálu, harmonogramy a dokumentáciu k objednávkam
Zabraňuje spomaľovaniu činnosti a nečinnosti
Odchýlky od harmonogramu sú okamžite identifikovateľné
Udržuje plynulý chod procesov a znižuje prestoje
Dodatočná odkladacia priehradka
Nadčasový, moderný a robustný dizajn
Ľahko sa montuje, obsahuje upevňovacie materiály
Dodáva sa bez menoviek a obalov na objednávky
Hárky údajov(X)
Materiál | Polypropylén – drevo |
Farba | Sivá, Žiarivá sivá RAL 7035 |
Počet koľajničiek | 15 KS |
Počet radov | 2 KS |
Výška | 1757 mm |
Šírka | 554 mm |
Hĺbka | 76 mm |
Hĺbka zasunutia | 210 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!