Dielenský vozík Basic 8.4 pre GlassRepair 2.0
Dielenský vozík Basic 8.4, oprava skiel
VOZIK NA OPR PRASKLIN-ELEKTRO-BASIC-8.4
Obj. č. 0962641122
EAN 4065746008655
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dielenský vozík Basic 8.4 so špeciálnym usporiadaním zásuviek
- Systémový kufrík pre sadu GlassRepair 2.0 možno umiestniť na špeciálnu plastovú hornú dosku
0962 641 120
Dielenský vozík s plastovou hornou doskou vrátane súpravy GlassRepair 2.0, káblového navijaka, rozdeľovača, napäťového transformátora, 12 V zásuvky
- 0962 641 121
Dielenský vozík s plastovou hornou doskou, pripravený pre súpravu GlassRepair 2.0
- 0962 641 122
Dielenský vozík s plastovou hornou doskou, elektronikou na nabíjanie (káblový navijak, rozdeľovač, napäťový transformátor, 12 V zásuvka). Pripravený pre súpravu GlassRepair 2.0
Hárky údajov(X)
Opravári autoskiel, autoservisy
Farba | Dopravná červená RAL 3020 |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 665 x 393 x 964 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 149 mm, 3 zásuvky, Š 466 × H 336 × V 69 mm |
Počet zvitkov | 4 KS |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Počet zásuviek | 6 KS |
Materiál | Plátová oceľ |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť | 250 kg |