Dielenský vozík FLEXIBLE
Diel. vozík Flexible, horiz. rozťah.
DIEL.VOZIK-HS9
Obj. č. 0962602490
EAN 4024835570671
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne pevná hliníková rámová konštrukcia
(Ideálna na jednoduché upevnenie ďalšieho príslušenstva, ako je tabuľový držiak, rozdeľovač stlačeného vzduchu a pod.)
Zaoblené rohy
Znížené riziko zranenia osôb a rizika poškodenia predmetov
- Plast vystužený skleneným vláknom zabezpečujúci najvyššiu kvalitu
- Vonkajšie rozmery s rukoväťou (Š x H x V): 840 x 435 x 955 mm
- Celková nosnosť: 300 kg
- Pracovná výška: 730 mm – 955 mm
- Plne vyťahovateľné zásuvky s guľkovými ložiskami, nosnosť až do 45 kg
- Rozmery zásuvky vhodné pre sortiment nástrojov v penových vložkách
- Dve integrované rukoväte
- Gumené kolieska, riadiace kolieska ∅ 125 mm (jedno s uzamykateľnou brzdou), voľné kolieska ∅ 125 mm
- Horizontálne rozťahovateľná pracovná plocha
- Dve úložné priehradky na bočných dvierkach
- Optimálne skladovanie nástrojov, nádob s chemickými látkami, spotrebného materiálu a pod.
- Pracovná plocha z oceľového plechu a ryhovanej gumy
- Rozličný sortiment príslušenstva
Dvojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie so zaistením valca
- Odomknutie jednou rukou a uzamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje neúmyselnému otvoreniu zásuviek počas presúvania
Dielenský vozík vybavený 2 úložnými priehradkami na bočných dvierkach!
Hárky údajov(X)
Optimálne skladovanie nástrojov, nádob s chemickými látkami, spotrebného materiálu a pod.
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 9 zásuviek, Š 482 x H 336 x V 75 mm |
Verzia | Pracovná doska s horizontálnym vysúvaním, S bočnými dvierkami |
Počet zvitkov | 4 KS |
Výška | 955 mm |
Šírka | 840 mm |
Hĺbka | 435 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 64000,000 g |
Nosnosť zásuvky | 45 kg |
Vyhotovenie roliek | 2 otočné kolieska s brzdou (D: 125 mm), 2 otočné kolieska bez brzdy (D: 125 mm) |
Materiál pracovnej dosky | Oceľový plech |
Druh vyťahovania | Úplné vysunutie, Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Počet zásuviek | 9 KS |
Farba | Červená |
Materiál | Plast vystužený skleným vláknom |
Nosnosť | 300 kg |
PRIEHRADKA
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!