Dielenský vozík systému WE, XXL
Dielenský vozík systému WE, XXL
VOZIK SERVISNY-WE-XXL-DREVO
Obj. č.
0962639086
EAN 4056807744438
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne priestranný dielenský vozík na profesionálne použitie v dielňach. V systémovom rozmere 8.12, vhodný pre penové a vaničkové vložky, ako aj systémové boxy zo systémového sveta.
Trojstupňová koncepcia uzamknutia
- Centrálne uzamknutie s cylindrickým zámkom
- Odomknutie jednou rukou a zamykanie jednotlivých zásuviek zabraňuje samovoľnému otvoreniu zásuviek počas pohybu
- Zámok zásuviek pre maximálnu stabilitu a na zabránenie prevráteniu. Súčasne možno otvoriť len jednu zásuvku.
Rozmery systémovej mriežky (zásuvky) | ||
Č. položky | Zásuvka | Rozmery mriežky |
0962 639 086 a 0962 639 087 | 1-6 | ![]() |
7-8 | ![]() |
Oblasť použitia
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/18358097.jpg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Dopravná červená RAL 3020 |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Materiál | Plátová oceľ |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 1200 x 510 x 1030 mm |
Vybavenie Prevádzkové vybavenie | 6 zásuviek, Š 1005 x H 463 x V 65 mm |
Druh vyťahovania | Uloženie na guľôčkových ložiskách |
Nosnosť zásuvky | 35 kg |
Počet zásuviek | 8 KS |
Počet zvitkov | 4 KS |
Nosnosť | 500 kg |
Materiál pracovnej dosky | Drevený panel |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 101500 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!