Dierovač oceľových plechov PG so štiepacím razidlom
Dierovač plechu, štiepacie razidlo PG
RAZNIK S MATRICOU DIER PL PG16 D22,5MM
Obj. č. 0619225
EAN 4011231517829
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dlhá životnosť
Špeciálne navrhnutá geometria sklonu
Trojstranné štiepanie materiálu v raznici – žiadne odpady z dierovania sa nelepia na napínaciu skrutku; zaručuje rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez drsných okrajov
Presné zarovnanie na priesečníku
Štyri zárezy v raznici
- Pre napínaciu skrutku s priemerom 19,0 mm, alternatívne je možné preddierovanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).
- Na predvŕtanie: špirálový vrták HSS, obj. č. 0624...
- Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 obj. č. 0893 110 1
Hárky údajov(X)
Priemer | 22,5 mm |
Vhodnosť pre rúru (PG) | PG 16 |
Priemer x dĺžka skrutky | 9,5 x 50 mm |
Priemer vŕtania | 10,0 mm |
Vhodná hrúbka plechu max. | 2 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Hliník, Meď, GFK |
| Hrúbky materiálu, ktoré je možné perforovať | |||
| Materiál | Priemer skrutky 6 mm | Priemer skrutky 9,5 mm | Priemer skrutky 19 mm |
| St 37 | 2 | 2 | 3 |
| Hliník | 2 | 2 | 3,5 |
| Meď | 2 | 2 | 3,5 |
| Sklolaminát | 2 | 2 | 3,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!