Dierovač oceľových plechov s metrickým štiepacím razidlom
Dierovač plechu, štiep. razidlo skr. KL
RAZNIK S MATRICOU A SKR DIER PL M20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S napínacou skrutkou s guľôčkovým ložiskom
Napínacia skrutka s guľôčkovým ložiskom zapuzdreným v plaste zabezpečuje ochranu pred nečistotami a dlhšiu prevádzkovú životnosť.
Dlhá prevádzková životnosť
Novo navrhnutá geometria reznej hrany
3x štiepenie materiálu v raznici – žiadny odpad z dierovania sa nezachytáva na napínacej skrutke, zaručene rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín.
Presné zarovnanie na priesečníku
Štyri zárezy v raznici
Priemer pre ovládacie prvky (tlačidlá, spínače, svetelné indikátory): 30,5 mm
Pre napínaciu skrutku Ø 19,0 mm, alternatívne je možné aj dierovanie vopred pomocou dierovača oceľových plechov M20 (PG 13,5).
Na predvŕtanie: Špirálový vrták HSS, č. položky 0624...
Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 č. položky 0893 110 1
Hárky údajov(X)
Priemer | 20,4 mm |
Druh závituxmenovitý priemer | M20 |
Priemer x dĺžka skrutky | 9,5 x 50 mm |
Priemer vŕtania | 10 mm |
Vhodná hrúbka plechu max. | 2 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!