Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dierovač oceľových plechov s metrickým štiepacím razidlom

Dierovač plechu, štiep. razidlo skr. KL
RAZNIK S MATRICOU A SKR DIER PL M32

Obj. č. 0619701325
EAN 4038898193180

Cena za zvolené balenie
Dierovač oceľových plechov s metrickým štiepacím razidlom

Obj. č. 0619701325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

S napínacou skrutkou s guľôčkovým ložiskom



Napínacia skrutka s guľôčkovým ložiskom zapuzdreným v plaste zabezpečuje ochranu pred nečistotami a dlhšiu prevádzkovú životnosť.



Dlhá prevádzková životnosť


Novo navrhnutá geometria reznej hrany



3x štiepenie materiálu v raznici – žiadny odpad z dierovania sa nezachytáva na napínacej skrutke, zaručene rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín.



Presné zarovnanie na priesečníku


Štyri zárezy v raznici

Upozornenie

Priemer pre ovládacie prvky (tlačidlá, spínače, svetelné indikátory): 30,5 mm


Pre napínaciu skrutku Ø 19,0 mm, alternatívne je možné aj dierovanie vopred pomocou dierovača oceľových plechov M20 (PG 13,5).


Na predvŕtanie: Špirálový vrták HSS, č. položky 0624...


Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 č. položky 0893 110 1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

32,5 mm

Druh závituxmenovitý priemer

M32

Priemer x dĺžka skrutky

19 x 75 mm

Priemer vŕtania

19,5 mm

Vhodná hrúbka plechu max.

3 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Hliník
Meď
GFK

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava dištančného puzdra 3 kusy

SADA DIEROV PLECHOV 3DIELNA

x 1 ks
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D9,5MM

Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
x 1 ks
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D19,0MM

Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
x 1 ks
Adaptér pre napínaciu skrutku

ADAPTER (D19- 9,5MM)