Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dierovač oceľových plechov s metrickým štiepacím razidlom

Dierovač plechu, štiepacie razidlo, metrické
RAZNIK S MATRICOU DIER PL M25 D25,4MM

Obj. č. 0619702254
EAN 4038898193289

Cena za zvolené balenie
Dierovač oceľových plechov s metrickým štiepacím razidlom

Obj. č. 0619702254

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262

Samostatný (bez ťažnej skrutky)



Dlhá prevádzková životnosť


Špeciálne navrhnutá geometria reznej hrany



3x štiepenie materiálu v raznici – žiadny odpad z dierovania sa nezachytáva na ťažnej skrutke, zaručene rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín



Presné zarovnanie na priesečníku


4 zárezy v raznici

Upozornenie

Pre ťažnú skrutku Ø19,0 mm, alternatívne je možné aj predrezanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).


Na predvŕtanie: Špirálový vrták HSS, č. položky 0624...


Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 č. položky 0893 110 1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer

25,4 mm

Druh závituxmenovitý priemer

M25

Priemer x dĺžka skrutky

9,5 x 50 mm

Priemer vŕtania

10 mm

Vhodná hrúbka plechu max.

2 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Hliník
Meď
GFK

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava dištančného puzdra 3 kusy

SADA DIEROV PLECHOV 3DIELNA

x 1 ks
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D9,5MM

Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
x 1 ks
Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač

SVORNIK TAH DIER PL HYDRAULIK D19,0MM

Napínacia skrutka pre manuálny/hydraulický dierovač
x 1 ks
Adaptér pre napínaciu skrutku

ADAPTER (D19- 9,5MM)
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
Ťažná skrutka KL

SKRUTKA DIER PLECHOV 27 D19XL75MM

Pre dierovače na plech M12 – M63 a PG9 – PG48
x 1 ks
Ťažná skrutka KL

SKRUTKA DIER PLECHOV 10 D6XL40MM

Pre dierovače na plech M12 – M63 a PG9 – PG48
x 1 ks
Ťažná skrutka KL

SKRUTKA DIER PLECHOV 17 D9,5XL50MM

Pre dierovače na plech M12 – M63 a PG9 – PG48