Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dierovač plechu

Dierovač plechov s napínacou skrutkou
SKRUTKA TAH DIEROVACA PLECHOV D28,3MM

Obj. č. 0619005283
EAN 4024835900805

Cena za zvolené balenie
Dierovač plechu

Obj. č. 0619005283

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S 3 reznými hrotmi na vyrážanie otvorov

3 rezné hroty


  • Menšia deformácia dierovaného materiálu

  • Žiadne zachytávanie na napínacej skrutke

  • Žiadne poškodenie závitu skrutky

  • Zlepšené podopieranie


4 zárezy v raznici


Presné zarovnanie na priesečníku



Môže sa používať v oceli (St37), hliníku, medi a plastoch, v materiáloch s hrúbkou až do 2,0 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na drezy z nehrdzavejúcej ocele

Priemer

28,3 mm

Priemer vŕtania

10 mm

Vhodná hrúbka plechu max.

2 mm

Materiály určené na spracovanie

Oceľ
Hliník
Meď
plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie