Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dierovacie kliešte

Dierovacie kliešte s nastav. zarážkou
KLIESTE DIEROVACIE

Obj. č. 071502 46

EAN 4011231725040

Cena za zvolené balenie
Dierovacie kliešte

Obj. č. 071502 46

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nastaviteľná zarážka

  • Hrúbka plech až 1,5 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer dierovania (Ø)

5palcov

Dĺžka

260 mm

Max. rezný výkon pri oceľovom plechu

1,5 mm

Roztvorenie

30 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie