Dierovačka so štiepacím razidlom Metrické veľkosti ISO v súlade s normou EN 50262
Dierovač plechu, štiepacie razidlo, metrické
RAZNIK S MATRICOU DIER PL M16 D16,2MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Samostatný (bez ťažnej skrutky)
Dlhá prevádzková životnosť
Špeciálne navrhnutá geometria reznej hrany
3x štiepenie materiálu v raznici – žiadny odpad z dierovania sa nezachytáva na ťažnej skrutke, zaručene rovnomerné opotrebovanie nástroja a presné kruhové otvory bez ostrín
Presné zarovnanie na priesečníku
4 zárezy v raznici
Pre ťažnú skrutku Ø19,0 mm, alternatívne je možné aj predrezanie pomocou dierovača plechu veľkosti M20 (PG 13,5).
Na predvŕtanie: Špirálový vrták HSS, č. položky 0624...
Na mazanie napínacej skrutky: AL 1100 č. položky 0893 110 1
Hárky údajov(X)
Priemer | 16,2 mm |
Druh závituxmenovitý priemer | M16 |
Priemer x dĺžka skrutky | 9,5 x 50 mm |
Priemer vŕtania | 10,0 mm |
Vhodná hrúbka plechu max. | 2 mm |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Hliník, Meď, GFK |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!