Dierovaná montážna páska s okrajovým dierovaním
Dierovaná montážna páska s okrajovým dierovaním
PÁSKA MONT. ZN. DIEROVA. 8,5MM-4,0MM/25M
Obj. č. 0972010225
EAN 4053479866963
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Upozorňujeme, že pri dosiahnutí hodnoty zaťaženia na medzi pevnosti sa páska roztrhne. Musia sa zohľadniť vibrácie a tepelné zaťaženie na stavenisku, ako aj požadovaný bezpečnostný faktor.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Zavesenia (napr. potrubia, ventilačné šachty)
- Montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
Šírka | 25 mm |
Hrúbka materiálu | 0,7 mm |
Priemer otvoru | 8,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 15 mm |
Priemer krajného otvoru | 4,0 mm |
Vzdialenosť krajných otvorov | 15 mm |
Max. sila zaťaženia | 2800 N |
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Dĺžka | 25 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!