Dierovaná montážna páska s plastovou povrchovou úpravou
Dierovaná montážna páska, zvarená
PASKA MONTAZNA DIEROVANA-D6,5MM-B19MM
Obj. č. 0972010319
EAN 4053479866987
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zváraná: Plastový poťah sa nešmýka
- Na zavesenie (napr. potrubí, ventilačných šácht)
- Na montáž elektrických/sanitárnych potrubí, káblov a vedení na betóne bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Pozor – páska sa pri zaťažení na medzi pevnosti pretrhne. Lokálne sa musia zohľadniť vibrácie a tepelné zaťaženie, ako aj potrebný bezpečnostný koeficient.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 19 mm |
Hrúbka materiálu | 2,6 mm |
Priemer otvoru | 6,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 15 mm |
Teplotná odolnosť max. | 80 °C |
Max. sila zaťaženia | 1500 N |
Materiál | Oceľový plech, 1.0226 |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Dĺžka | 10 m |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!