Diesel additive EOLYS POWERFLEX
ADITIVUM DIESEL EOLYS POWERFLEX-1L
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EOLYS PowerFlex supports the reliable operation of the diesel particulate filter in diesel vehicles with an additive system and is used according to the recommended maintenance intervals.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Obsah | 1 l |
Zápach/vôňa | Charakteristický |
Chemický základ | Izoparafín |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Hustota | 0,89 g/cm³ |
Podmienka pre hustotu | pri teplote 20°C |