Digitálna magnetická vodováha
Digitálna magnetická vodováha
VODOVAHA EL DIGITAL 2MAG. IP66 60CM

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce odčítanie indikovaných hodnôt
Dva veľké osvetlené displeje s prehľadným usporiadaním (predný a vrchný frézovaný merací povrch)
Akustická signalizácia naklonenia, ktorá sa môže vypnúť
- Nepretržitý tón pri 0,00 stupňoch vo vodorovnej a zvislej polohe
- Jednoduché zarovnanie objektov bez vizuálneho kontaktu
Veľmi silné magnety, bez kĺzania na kovových povrchoch
Magnety z kovov vzácnych zemín
Veľmi vysoký stupeň presnosti, a to aj pri meraniach nad hlavou
Dva frézované meracie povrchy
Jednoducho odstrániteľné koncovkové kryty zmierňujúce náraz
Prenos zarovnania meracích plôch s obrobkom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 61 cm |
Šírka (B) | 60 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Počet batérií | 2 KS |
Označenie batérie | Ceruzková batéria Mignon AA |
Druh krytia IP | IP 65 |
Zobrazenie nameraných hodnôt | 0.1 mm |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0.5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0.5 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0.029 Stupeň |