Digitálne dielenské posuvné meradlo
Digitálne dielenské posuvné meradlo
DIGITALNE POSUVNE MERADLO 0-500 MM
Obj. č.
071576 128
EAN 4052712482427
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S hrotmi a jemným nastavením a poistnou skrutkou, hore
Brúsené a prekryté meracie povrchy
Funkcie:
- prepínanie mm/palce
- On/Off, Zero, Hold, ABS, SET
Hodnota: 0,01 mm/0,0005 pal.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky max. | 500 mm |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm |
Dĺžka meracieho hrotu | 59 mm |