Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC

Digitálny ampérmeter s rozdeleným jadrom
DIGITÁLNY KLIEŠŤOVÝ AMPÉRMETER AM 600

Obj. č. 071553 715

EAN 4053479473161

Cena za zvolené balenie
Digitálny kliešťový ampérmeter AM 600 AC/DC

Obj. č. 071553 715

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Digitálny kliešťový ampérmeter so širokými možnosťami merania, meranie efektívnej hodnoty (TRMS), funkcia automatického rozsahu a LED osvetlenie meracieho bodu na profesionálne použitie v obchode a priemysle.

Ampérmeter Würth AM 600, certifikovaný na bezpečné použitie v prostrediach CAT lll 600 V, ponúka základné funkcie na detekciu porúch a množstva problémov v elektrických a elektronických systémoch.



Vlastnosti:


  • Vhodný na meranie AC/DC prúdu, AC/DC napätia, odporu, pripojenia, diód, frekvencie a kapacity

  • Môže sa používať na meranie AC/DC napätia až do 600 V a taktiež AC/DC prúdu až do 600 A

  • Meranie odporu až do 60 MΩ

  • Tlačidlo Min./Max. na zobrazenie maximálnej alebo minimálnej nameranej hodnoty alebo rozdielu medzi dvomi hodnotami

  • Prepínanie medzi manuálnym prepínaním rozsahu a automatickým výberom rozsahu

  • Uloženie hodnoty na displeji (funkcia podržania)

  • Automatické vypnutie po 15 minútach

  • Tavené vstupy na ochranu meracieho zariadenia

  • Displej LCD so 6 000 číslicami

  • V súlade s normou EN 61010-2-032
Upozornenie

Použite osobných ochranných prostriedkov podľa technických parametrov pre danú meraciu kategóriu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Elektrické inštalácie, konštrukcia skriňových rozvádzačov, E-K hybrid, všeobecné elektrické a elektronické systémy.

Displej

6000 číslic

Priemer obopnutia

23 mm

Rozsah merania prúdu min./max.

10 mA/AC-600 A/AC

Min./max. rozsah merania prúdu 2

10 mA/DC-600 A/DC

Rozsah merania napätia min./max.

1 mV/AC-600 V/AC

Min./max. rozsah merania napätia 2

1 mV/DC-600 V/DC

Rozsah merania elektrického odporu min./max.

0,1 Ohm-60 MOhm

Kategória ochrany proti prepätiu

CAT III/600 V

Druh krytia IP

IP 20

Dĺžkaxšírkaxvýška

210 x 80 x 35 mm

Počet batérií

3 KS

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Predlžovacie kontrolné káble

KABLE PREDLZOVACIE PRE MULTIMATER

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná

SVORKY PRE MULTIMETER

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostné upínacie svorky

SVORKY PRE MULTIMETER FLEXIBILNE

Flexibilná
x 1 ks
Bezpečnostné skúšobné svorky, malé, plne izolované

SVORKY PRE MULTIMETER MALE

Vyhovujúce požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031
x 1 ks
Bezpečnostný skúšobný hrot hroty z jemných vlákien

HROTY MERACIE JEMNE

x 1 ks
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová

SADA MERACIE PRISLUSENSTVA

x 1 ks
Skúšobný hrot na vozidle pre meracie káble

PRISL.MERACA-1000V-10A-CATII

Testovacie hroty sú kompatibilné so všetkými 4 mm meracími káblami
x 1 ks
Súprava mini skúšobných hrotov pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/ZLTA/MODRA/ZELENA

Ideálny na vytváranie elektrických kontaktov na riadiacich systémoch, ako sú vstrekovacie dýzy, snímače MAP, snímače TPS a konektory krytov na ochranu pred meteorologickými vplyvmi
x 1 ks
Mini skúšobný hrot pre meracie káble

PRISL.MERACA-CERVENA/CIERNA

Modulárna konštrukcia je vhodná pre všetky 4 mm konektory
x 1 ks
Kontrolné káble s testovacími hrotmi

PRISL.MERAC CERVENA/CIERNY-90STUP.

Ihlové testovacie hroty zahnuté na jednej strane
x 1 ks
Meracie káble, zahnuté na jednej strane

PRISL.MERAC-1KV-20A-CATIII-90STUP.

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
x 1 ks
Meracie káble, rovné

PRISL.MERAC-1KV-CATIII-ROVNY

Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý so zástrčkou 1 x 4 mm s ochranným kontaktom, rovné
x 1 ks
4/4 mm konektor, rovný

PRISL.MERAC-SPOJKA-1KV-CATIII

Ideálne na pripojenie a/alebo predĺženie meracích káblov
x 1 ks
Multifunkčné spony pre meracie káble

PRISL.MERAC-4MM

x 1 ks
Testovací hrot Mini pre meracie káble s adaptérom

PRISL.MERACA

Vrátane adaptéra na káble s polomerom až do 3,3 mm
x 1 ks
Držiak poistky pre meracie káble

PRISL.MERAC

Ideálny na riešenie problémov so skratmi na elektrických a elektronických systémoch
x 1 ks
Štartovacia skúšobná súprava pre automobily

PRISL.MERACA-AUTOMOTIVE-11DIEL.

Menovité napätie<50 V
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Bezpečnostný testovací kábel s obmedzenými skúšobnými hrotmi

SADA NAHRADNYCH KABLOV

Vyhovuje požiadavkám normy IEC/EN 61010-2-031