Digitálny mikrometer
Digitálny mikrometer
DIGITALNY MIKROMETER 0-25 MM
Obj. č.
0715761200
EAN 4052712498756
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spona: kovaná oceľ
Meracie povrchy: Karbid, brúsený a lapovaný
Mikrometer s tepelnou ochranou
Žiadna rozmerová odchýlka
S račňou
Na vyvíjanie konzistentného tlaku pri meraní
Stupeň ochrany IP 65 (odolnosť voči prachu a postriekaniu)
Funkcie: Zap./vyp./nula, ABS/mm/palce, výstup údajov: RS-232
Dodávané s batériou CR 2032
Upozornenie
Dodávané v plastovom boxe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania dĺžky min./max. | 0-25 mm |
Dielik stupnice (merací prístroj) | 0,001 mm |
Stúpenie meracieho vretena | 0,5 mm |