Digitálny uhlomer DWM 350
Digitálny uhlomer
DIGITALNY UHLOMER DWM350
Obj. č. 071564191
EAN 4053479079318
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Krátky digitálny uhlomer
Žiadne chyby merania vďaka šikmému umiestneniu
Vodorovná a zvislá vodováha
Dobrá odčítateľnosť
- Veľký digitálny displej
- V slabo osvetlených oblastiach je možné zapnúť prídavné osvetlenie
Jednoduché používanie
- Funkcia resetovania: Uhlomer je možné v akejkoľvek polohe resetovať
- Funkcia podržania: Namerané hodnoty zostanú na displeji, aj keď sa uhlomer pohne
- Po zapnutí uhlomera sa na displeji zobrazí predchádzajúca nameraná hodnota
Dlhá prevádzková životnosť
- Hliníkové meracie rameno s vysokou presnosťou
- Odolná červená prášková povrchová úprava
Zmestí sa do všetkých štandardných kufríkov na náradie
Malá dĺžka ramena
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka ramena (L1) | 348 mm |
Rozsah merania uhla min./max. (α) | 0-185 Stupeň |
Počet batérií | 2 KS |
Pevne namontovaná batéria | Áno |
Povrch | Hliníkový FINISH |
Materiál | Hliník |
Farba | Červená |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 278,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!