Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Digitálny uhlomer DWM 350

Digitálny uhlomer
UHLOMER-DIGITALNY-DNWM350

Obj. č. 071564193

EAN 4099618352065

Cena za zvolené balenie
Digitálny uhlomer DWM 350

Obj. č. 071564193

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Krátky digitálny goniometer s dvomi libelami a digitálnym displejom

Žiadne nepresné merania


  • Horizontálne a vertikálne libely zabraňujú umiestneniu so sklonom


Dobrá čítateľnosť


  • Veľký a dobre čitateľný digitálny displej

  • Aktivovateľné podsvietenie umožňuje používanie v podmienkach s nízkou úrovňou svetla


Jednoduché používanie


  • Funkcia resetovania na nastavenie nuly v ľubovoľnej polohe

  • Funkcia podržania uloží akúkoľvek nameranú hodnotu na displeji, a to aj pri zmene polohy goniometra

  • Pri ďalšom zapnutí goniometra sa zobrazí posledná hodnota


Dlhá životnosť


  • Vysoko presné meracie ramená z hliníka

  • Odolná červená prášková povrchová úprava


Zmestí sa do každého kufríka s náradím


  • Krátke ramená na jednoduchú prepravu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Digitálny goniometer možno používať v rôznych oblastiach, napríklad pri stavebníctve, pri montáži, spracovaní kovov a strojárstve.

Dĺžka ramena (L1)

350 mm

Rozsah merania uhla min./max. (α)

0-180 Stupeň

Počet batérií

2 KS

Pevne namontovaná batéria

Áno

Materiál

Hliník

Farba

Červená

Hmotnosť výrobku (na kus)

440 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vysokovýkonná batéria

BATERKA ALKALICKA AAA LR03 1,5V

Výkon batérie pre energeticky náročné aplikácie