Digitálny uhlomer Orion
Digitálny inklinometer Orion
UHLOMER-ORION-ALU-180ST
Obj. č. 071564198
EAN 4062856410613
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na meranie sklonu a uhla
- Displej so šípkami ukazujúcimi smer sklonu
- Otočný displej
- Rozlíšenie 0,05º
- Presnosť 0,5º
- Funkcia úspory energie, automatické vypnutie po 5 minútach
- Napájanie: 9 V batéria
- LCD displej
- Magnety na troch stranách
- Materiál: hliník
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania uhla min./max. (α) | 0-180 Stupeň |
Počet batérií | 1 KS |
Povrch | Hliníkový FINISH |
Materiál | Hliník/hliník |
Farba | Sivá, Modrá |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 300,000 g |