Disk Pre klampiarsku tesniacu skrutku
Tanier pre skr. streš. konš., hliník/pozinkovanie
TANIER PRE STRESNE SKRUTKY 70X70
Obj. č. 021787070
EAN 4011231278263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hliník/pozinkovanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Plátová oceľ |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 4,8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer otvoru (d1) | 4,9 mm |
Šírka (b1) | 70 mm |
Povrch | Žiarovo pozinkovaný oceľový pás |
DĺžkaxŠírka | 70 x 70 mm |