Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná doska pre sklápací vešiak

Dištan. doska pre skláp. vešiak KL 15 S
PLATNA DISTANCNA VESIAK KL15S 20MM

Obj. č. 0683699211

EAN 4047376301559

Cena za zvolené balenie
Dištančná doska pre sklápací vešiak

Obj. č. 0683699211

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na obídenie zatvárania dverí pri sklápacích vešiakoch KL 15 S a KL 18

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Na skrutkovanie odporúčame skrutky ASSY s priemerom 4 x 55 mm a skrutky Wüpofast s priemerom 4 x 27 mm.

Materiál

Plast

Povrch

lakované

Farba

Biely hliník RAL 9006

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie