Dištančná inštalácia AMO-light
SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X160
Obj. č. 0912810615
EAN 4050641989055
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada pozostávajúca zo skrutky a rámovej kotvy znižuje náklady na materiál.
Rýchly proces osadenia skracuje čas montáže.
Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie.
Upevňovací prvok AMO-light je vybavený plastovou hmoždinkou z vysoko kvalitného polyamidu (nylonu) integrovanou do stopky skrutky.
Plastové rámové kotvy SHARK UR 10
- Rozťahuje sa v štyroch smeroch
- Veľmi pevná poistka proti otáčaniu
- Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)
Upevňovací prvok sa pripevňuje k stopke skrutky naskrutkovaním 4 mm skrutky do drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) do plastovej hmoždinky (plastová hmoždinka je umiestnená v stopke skrutky).
Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu.
Sadu Combi tvorí: Skrutka AMO®-light + plastová rámová kotva SHARK® UR 10.
Hárky údajov(X)
Upevnenie komponentov nesúvisiacich s bezpečnosťou
- Možno použiť v betóne, plnej tehle, pevnej vápeno-pieskovej tehle, vertikálne perforovanej tehle, dutom bloku kremičitanu vápenatého, pórobetóne, dutom ľahkom betónovom bloku, pevnom ľahkom betónovom bloku a betónových tehlách.
- Rozperná montáž pre ľahké zaťaženia (F ≤ 10 N na skrutku).
- Napríklad osvetlenie, lampy, elektrické spínače, domové označenia, informačné štítky, poplašné systémy, detektory pohybu atď.
Vŕtajte do perforovaných aj dutých betónových blokov pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu). Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.
Menovitý priemer vrtáka | 10 mm |
Hĺbka osadenia | 70 mm |
Hĺbka otvoru | 80 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Max. výška upevnenia v plnej tvárnici | 90 mm |
Max. výška upevnenia v dierovanej tvárnici | 90 mm |
Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky | 4mm, hĺbka zaskrutkovania: 16–26mm |
Materiál | Oceľ |
Priemer závitu | 4 mm |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |