Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 - 1
Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 - 2
Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 - 3
Dištančná inštalácia AMO-light - SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260 - 4

Dištančná inštalácia AMO-light

SKR-AMOLIGHT-ZH-HMZ-AW40-(A2K)-10X260

Obj. č. 0912810619

EAN 4050641989062

Cena za zvolené balenie
Dištančná inštalácia AMO-light

Obj. č. 0912810619

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívna konštrukcia s nylonovou hmoždinkou integrovanou do stopky skrutky ponúka bezpečné a praktické riešenie na upevňovanie ľahkých zaťažení na izolované fasády.

Sada pozostávajúca zo skrutky a rámovej kotvy znižuje náklady na materiál.



Rýchly proces osadenia skracuje čas montáže.



Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie.



Upevňovací prvok AMO-light je vybavený plastovou hmoždinkou z vysoko kvalitného polyamidu (nylonu) integrovanou do stopky skrutky.



Plastové rámové kotvy SHARK UR 10


  • Rozťahuje sa v štyroch smeroch

  • Veľmi pevná poistka proti otáčaniu

  • Vyrobené z vysokokvalitného polyamidu (nylon)


Upevňovací prvok sa pripevňuje k stopke skrutky naskrutkovaním 4 mm skrutky do drevotriesky (bez hrotu s vrtákom, protizávitu, prstencového závitu) do plastovej hmoždinky (plastová hmoždinka je umiestnená v stopke skrutky).



Odolnosť voči hnilobe, poveternostným vplyvom a starnutiu.

Upozornenie

Sadu Combi tvorí: Skrutka AMO®-light + plastová rámová kotva SHARK® UR 10.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie komponentov nesúvisiacich s bezpečnosťou


  • Možno použiť v betóne, plnej tehle, pevnej vápeno-pieskovej tehle, vertikálne perforovanej tehle, dutom bloku kremičitanu vápenatého, pórobetóne, dutom ľahkom betónovom bloku, pevnom ľahkom betónovom bloku a betónových tehlách.

  • Rozperná montáž pre ľahké zaťaženia (F ≤ 10 N na skrutku).

  • Napríklad osvetlenie, lampy, elektrické spínače, domové označenia, informačné štítky, poplašné systémy, detektory pohybu atď.
Pokyny

Vŕtajte do perforovaných aj dutých betónových blokov pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu). Z vyvŕtaného otvoru sa musí odstrániť odpad z vŕtania.

Menovitý priemer vrtáka

10 mm

Hĺbka osadenia

60 mm

Hĺbka otvoru

80 mm

Dĺžka

260 mm

Vnútorný pohon

AW40

Max. výška upevnenia v plnej tvárnici

200 mm

Max. výška upevnenia v dierovanej tvárnici

200 mm

Požadovaný priemer skrutky do drevotrieskovej dosky

4mm, hĺbka zaskrutkovania: 16–26mm

Materiál

Oceľ

Priemer závitu

4 mm

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie