Dištančná montážna skrutka AMO® III 11.5
Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ, žltá AW 40
SKRUTKA AMO S MAL.HL.AW40 11,5X112 ZLTA
Obj. č. 0234115112
EAN 4046778762531
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
- Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Testovaná doba protipožiarnej odolnosti 120 minút
- Testovaná odolnosť proti vlámaniu plastových okien v triede odporu WK 2 podľa normy DIN V ENV 1627
- Úspora času, nie je potrebné žiadne ukotvenie
- Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Montáž cez priechodný otvor
- Pozitívne blokovanie pre vysokú zaťažiteľnosť
- Odnímateľné
- Hrot AW40 v každom balení
- Prakticky žiadne expanzné sily pri vkladaní
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
Odolnosť proti vlámaniu triedy 2 podľa normy DIN V ENV 1627. Odborné stanovisko ústavu ift Rosenheim č. 255/29923 zo dňa 21. november 2005
Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 105 30599 z 10. júl 2006
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické podmienky konštrukcie (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách).
Predvŕtanie okenného rámu (10 mm). Vyvŕtajte perforované a duté bloky vŕtačkou bez príklepu. V prípade pórobetónu predvŕtanie nie je potrebné; skrutku Amo III môžete priamo naskrutkovať. Zarovnajte okenné rámy pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo Bag.
Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + hĺbka zaskrutkovania.
Pokyny na inštaláciu/Asociácia na zabezpečenie kvality RAL:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okno na konštrukciu. Znamená to, že celkové zaťaženie sa musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá. Na túto aplikáciu odporúčame použiť hmoždinky 51, 52, 53, 55,1 a 55,2.
Steny okien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056:
Táto norma platí pre steny okien s plochou minimálne 9 m² a minimálnou dĺžkou steny 200 cm pozostávajúce z podpornej konštrukcie (rám, stĺpiky, rozpery) a výplní. Táto norma sa nevzťahuje na steny a sklenené bloky. Na túto aplikáciu odporúčame použiť hmoždinky s technickým schválením
Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
Odolnosť proti vlámaniu triedy 2 podľa normy DIN V ENV 1627. Odborné stanovisko ústavu ift Rosenheim č. 255/29923 zo dňa 21. november 2005
Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 105 30599 z 10. júl 2006
Hárky údajov(X)
- Beznapäťová rozstupová montáž so všetkými materiálmi rámu a všetkými typmi muriva
- Inštalácia okenných a dverových rámov s predvŕtaným montážnym otvorom
10 mm
![]() | |
Dĺžka (l) | 112 mm |
Priemer závitu (d) | 11,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Hlava s vnútorným otvorom |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 11,5 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!