Dištančná montážna skrutka AMO® III 11.5
Amo III typ 2, pozinkovaná oceľ, AW 40
SKRUTKA MONTAZNA AMO AW40-(A2K)-11,5X112
AMO III
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48119.jpg)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pozitívne blokovaná odnímateľná hmoždinka bez expanzného tlaku
- Nosná funkcia zostáva zachovaná aj pri tepelnom zaťažení
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie po vložení
- Testovaná doba protipožiarnej odolnosti 120 minút
- Testovaná odolnosť proti vlámaniu plastových okien v triede odporu WK 2 podľa normy DIN V ENV 1627
- Úspora času, nie je potrebné žiadne ukotvenie
- Krátke časy inštalácie, pretože na vkladanie nie sú potrebné žiadne nástroje
- Upnutie AW pre dlhšiu životnosť hrotov, lepší prenos sily a žiadne vyhadzovacie sily
- Montáž cez priechodný otvor
- Pozitívne blokovanie pre vysokú zaťažiteľnosť
- Odnímateľné
- Hrot AW40 v každom balení
- Prakticky žiadne expanzné sily pri vkladaní
- Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
- Odolnosť proti vlámaniu triedy 2 podľa normy DIN V ENV 1627. Odborné stanovisko ústavu ift Rosenheim č. 255/29923 zo dňa 21. november 2005
- Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 105 30599 z 10. júl 2006
Je dôležité skontrolovať správnu inštaláciu komponentov pre špecifické stavebné podmienky (napr. hmotnosť krídla okna, vlastnosti povrchu, tvar otvorov v tehlách). Bezpečnostnú výplň podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možno pripevniť pomocou skrutky AMO Combi len v prípade, že bolo pred začiatkom inštalácie získané príslušné individuálne schválenie.
Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
Do perforovaných a dutých blokov vŕtajte pomocou rotačnej vŕtačky (bez príklepu)
Okenné rámy zarovnajte pomocou zarovnávacích svoriek alebo vreciek Amo® Bag
Dĺžka skrutky = šírka rámu + medzera + dĺžka záberu závitu (pozrite si tiež 55.2 Amo® III 11,5 mm)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/48147.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48148.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43289.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48149.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48145.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48146.jpg)
- Protokol o skúške protipožiarnej ochrany č. 3174/0649-2 z 12. januára 2000
- Odolnosť proti vlámaniu triedy 2 podľa normy DIN V ENV 1627. Odborné stanovisko ústavu ift Rosenheim č. 255/29923 zo dňa 21. november 2005
- Test vhodnosti na pripevnenie okna k tehlovému murivu vykonaný spoločnosťou ift Rosenheim. Správa o teste č. 105 30599 z 10. júl 2006
Hárky údajov(X)
- Beznapäťová rozstupová inštalácia pre všetky typy materiálov rámu a muriva
- Inštalácia okenných a dverových rámov s predvŕtaným montážnym otvorom
10 mm
Pokyny na plánovanie a vykonávanie inštalácie okien a vchodových dverí, vydanie pre rok 2020
Obj. č. 5995000000:
Upevňovací prvok musí bezpečne prenášať všetky štandardné sily vplývajúce na okennú konštrukciu do stavebného otvoru. Celkové zaťaženie sa preto musí vypočítať zo zaťaženia okna, zaťaženia vetrom a pracovného zaťaženia (pozrite si normu DIN 1055). Aktuálne platné normy týkajúce sa okien určujú, že budovy a ich komponenty musia byť naplánované takým spôsobom, aby neohrozovali životy ľudí a nepredstavovali riziko pre verejnú bezpečnosť. Pripojenie okien musí tiež spĺňať tieto kritériá.
Pri zaisťovaní okenných stien v súlade s predchádzajúcou normou DIN 18056 alebo prvkov s povrchovou plochou viac ako 9 m2 a bezpečnostnou výplňou podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 je potrebné dodržiavať nasledovné
Norma DIN 18056 sa vzťahuje na okenné steny s minimálnou povrchovou plochou 9 m² a minimálnou dĺžkou 2 m na najkratšej strane. Pre túto aplikáciu je potrebné použiť kotviace prvky so všeobecným alebo európskym technickým schválením, prípadne s individuálnym schválením. Podobne je na pripojenie bezpečnostnej výplne podľa špecifikácií nemeckých technických pravidiel pre bezpečnostnú výplň (TRAV) alebo podľa normy DIN 18008-4 možné použiť len kotviace prvky s povolením pre všeobecnú stavbu, s európskym technickým schválením alebo s individuálnym schválením.
![]() | |
Dĺžka (l) | 112 mm |
Priemer závitu (d) | 11,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Valcová hlava |
Priemer hlavy (d(h/k)) | 11,5 mm |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar špičky | Špica |
Technické údaje | |||
Typ kotvy | Priemer 11,5 | ||
Trieda protipožiarnej odolnosti pevnosť betónu v tlaku min. C20/25 a max. C50/60 | Priečne zaťaženie v ťahu alebo diagonálna ťažná sila do 30° | F30 [kN] | 0,50 |
F60 [kN] | 0,50 | ||
F90 [kN] | 0,50 | ||
F120 [kN] | 0,50 |
Charakteristické hodnoty | ||||
Všeobecné | minimálna vzdialenosť od okraja | Betón | cmin [mm] | 50 |
Vápennopiesková tehla, plná tehla, vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny), pemza, ľahký betón, pórobetón | 60 | |||
minimálna dĺžka záberu | Betón | hnom ≥ [mm] | 30 | |
Vápennopiesková tehla, plná tehla | 50 | |||
Vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny), pemza, ľahký betón, pórobetón | 60 | |||
Menovitý priemer vrtáka | Betón | d0 [mm] | 10,0 | |
Vápennopiesková tehla, plná tehla, vertikálne perforovaná tehla (min. 2 steny), pemza, ľahký betón | 10,0 | |||
Pórobetón | Nie je potrebné žiadne predvŕtanie | |||
Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 [mm] | Dĺžka záberu + 10 mm + akákoľvek existujúca omietka | ||
Odolnosť voči vlámaniu WK21) | minimálna vzdialenosť od okraja | Betón ≥ B15, vertikálne perforovaná tehla HLz 12, plná tehla Mz, plná vápennopiesková tehla KS, dutá vápennopiesková tehla KSL, plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu V/Vbl | cmin [mm] | 60 |
Pórobetón PP4 | 100 | |||
Menovitý priemer vrtáka | Betón ≥ B15 | d0 [mm] | 10,0 | |
Vertikálne perforovaná tehla HLz 12, plná tehla Mz, plná vápennopiesková tehla KS, dutá vápennopiesková tehla KSL, plné tehly a plné bloky z ľahkého betónu V/Vbl | 10,0 | |||
Pórobetón PP4 | v kameni: nevyžaduje sa predvŕtavanie, v okennom preklade 10,0 | |||
Hrúbka steny | d ≥ [mm] | 240 | ||
Dĺžka záberu | hnom ≥ [mm] | 60 | ||
Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 [mm] | Dĺžka záberu + 10 mm + akákoľvek existujúca omietka | ||
1) Pevnosť muriva v tlaku musí minimálne spĺňať požiadavky triedy pevnosti muriva M11, ako je definované v norme DIN 1053-2. Žiadny bod štrukturálneho spoja medzi ostením a rámovým profilom žalúzie nesmie prekročiť 25 mm. Minimálna hrúbka oceľovej steny je 1,5 mm. |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!