Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná podložka

Dišt. pod., oceľ, bez povr. úpr., toleran. DIN 522
PODLOZKA VYMEDZ. DIN522 A 32X44X0,3

Obj. č. 042032 443

EAN 4011231368223

Cena za zvolené balenie
Dištančná podložka

Obj. č. 042032 443

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dištančná podložka (kompenzačný krúžok), tolerancia podľa normy DIN 522, obyčajná oceľ, valcovaná za studena

Dištančné podložky/kompenzačné kotúče sa používajú na jednoduché vyrovnanie existujúcich odchýlok pri premiestňovaní a pripevňovaní hriadeľa, osi alebo iných častí stroja. Používajú sa aj ako vymedzovacie podložky na minimalizovanie normálnej vôle pohybu spôsobenej výrobnými odchýlkami poistných krúžkov a nitov.

Upozornenie

Číslo položky označuje: 0420 10 203


  • Predčíslie >

  • Vnútorný priemer >

  • Vonkajší priemer >

  • Posledné číslo označuje hrúbku:

>>2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 420

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vnútorný priemer (d1)

32 mm

Vonkajší priemer (d2)

44 mm

Hrúbka (h1)

0,3 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie