Dištančná podložka
Dišt. pod., oceľ, bez povr. úpr., toleran. DIN 522
PODLOZKA VYMEDZ. DIN522 A 55X75X1,0
Obj. č. 042055 751
EAN 4011231369091
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dištančné podložky/kompenzačné kotúče sa používajú na jednoduché vyrovnanie existujúcich odchýlok pri premiestňovaní a pripevňovaní hriadeľa, osi alebo iných častí stroja. Používajú sa aj ako vymedzovacie podložky na minimalizovanie normálnej vôle pohybu spôsobenej výrobnými odchýlkami poistných krúžkov a nitov.
Číslo položky označuje: 0420 10 203
- Predčíslie >
- Vnútorný priemer >
- Vonkajší priemer >
- Posledné číslo označuje hrúbku:
>>2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | WN 420 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vnútorný priemer (d1) | 55 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 75 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |