Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná podložka

Dišt. pod., oceľ, bez povr. úpr., toleran. DIN 522
PODLOZKA VYMEDZ. DIN522 A 6X12X1,0

Obj. č. 04206 121

EAN 4011231369251

Cena za zvolené balenie
Dištančná podložka

Obj. č. 04206 121

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dištančná podložka (kompenzačný krúžok), tolerancia podľa normy DIN 522, obyčajná oceľ, valcovaná za studena

Dištančné podložky/kompenzačné kotúče sa používajú na jednoduché vyrovnanie existujúcich odchýlok pri premiestňovaní a pripevňovaní hriadeľa, osi alebo iných častí stroja. Používajú sa aj ako vymedzovacie podložky na minimalizovanie normálnej vôle pohybu spôsobenej výrobnými odchýlkami poistných krúžkov a nitov.

Upozornenie

Číslo položky označuje: 0420 10 203


  • Predčíslie >

  • Vnútorný priemer >

  • Vonkajší priemer >

  • Posledné číslo označuje hrúbku:

>>2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 420

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vnútorný priemer (d1)

6 mm

Vonkajší priemer (d2)

12 mm

Hrúbka (h1)

1 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie