Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná spona na rúrky, žiarovo pozinkovaná

Dištančná spona na rúrky, žiarovo pozinkovaná

Obj. č. 0971601632

EAN 4061975221094

Cena za zvolené balenie
Dištančná spona na rúrky, žiarovo pozinkovaná

Obj. č. 0971601632

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
  • So skrutkami so šošovkovou hlavou M5 x 16 mm z nehrdzavejúcej ocele

  • S drážkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie (bodové upevnenie) pevných žiarovo pozinkovaných rúrok Stapa-Steck-WESF alebo Stapa-Gewinde-WESF

Menovitá veľkosť

32

S pripájacím mechanizmom (zvislý)

Nie

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

10 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

6,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-45 do 400 °C

Materiál

Oceľ

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie