Dištančná spona na rúrky, žiarovo pozinkovaná
Dištančná spona na rúrky, žiarovo pozinkovaná
Obj. č. 0971601650
EAN 4061975221117
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
- So skrutkami so šošovkovou hlavou M5 x 16 mm z nehrdzavejúcej ocele
- S drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie (bodové upevnenie) pevných žiarovo pozinkovaných rúrok Stapa-Steck-WESF alebo Stapa-Gewinde-WESF
Menovitá veľkosť | 50 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Nie |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 14 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 6,5 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -45 do 400 °C |
Materiál | Oceľ |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |