Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná spona pre rúrky, hliníková

Dištančná spona pre rúrky, hliníková

Obj. č. 0971601725

EAN 4061975221223

Cena za zvolené balenie
Dištančná spona pre rúrky, hliníková

Obj. č. 0971601725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
  • So skrutkami so šošovkovou hlavou M5 x 16 mm z nehrdzavejúcej ocele

  • S drážkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vedenie (jednobodové uchytenie) pevných hliníkových rúrok Alu-Steck-WES alebo Alu-Gewinde-WES

Menovitá veľkosť

25

S pripájacím mechanizmom (zvislý)

Nie

Dĺžka pozdĺžneho otvoru

10 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru

6,5 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-45 do 250 °C

Materiál

Hliník

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje silikón.

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie