Dištančná spona pre rúrky, hliníková
Dištančná spona pre rúrky, hliníková
Obj. č. 0971601763
EAN 4061975221278
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla inštalácia bez odstránenia svorkových skrutiek
- So skrutkami so šošovkovou hlavou M5 x 16 mm z nehrdzavejúcej ocele
- S drážkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na vedenie (jednobodové uchytenie) pevných hliníkových rúrok Alu-Steck-WES alebo Alu-Gewinde-WES
Menovitá veľkosť | 63 |
S pripájacím mechanizmom (zvislý) | Nie |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru | 18,2 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru | 8,2 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -45 do 250 °C |
Materiál | Hliník |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |