Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná vložka/držiak dverových štítkov, typ 1

Dištančná vložka na dvere, typ 1
ROZPERKA TYP 1 STRED (CR)-D14MM

Obj. č. 0590930011

EAN 4048539827695

Cena za zvolené balenie
Dištančná vložka/držiak dverových štítkov, typ 1

Obj. č. 0590930011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 16 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážny systém možno použiť na upevnenie tabúľ a krycích panelov na konštrukciách predajní a prezentáciách na veľtrhoch.
  • Dvojdielna, elegantný upevňovací systém. Pomocou rúrok z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu môže používateľ vytvárať jednoduché dištančné vložky na dosiahnutie individuálneho odstupu od steny alebo na kompenzáciu nerovností na stenách. Veľká hlava zakryje praskliny okolo otvorov vyvŕtaných pri montáži tabule.

  • Jednoduchá montáž pomocou dielov, ktoré možno k sebe priskrutkovať

  • Tabuľa sa pri montáži nepoškriabe

  • Ochrana proti krádeži a vandalizmu vďaka ľavotočivému závitu na hlave

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer hlavy (B)

14 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie