Dištančná vložka/držiak dverových štítkov, typ 2
Dištančná vložka na dvere, typ 2
ROZPERKA TYP 2 STRED INOX-D14MM
Obj. č. 0590930042
EAN 4048539828432
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Montážny systém možno použiť na upevnenie tabúľ a krycích panelov na konštrukciách predajní a prezentáciách na veľtrhoch.
- Trojdielny systém, v ktorom možno všetky diely k sebe priskrutkovať. Dištančné vložky sa upevňujú na tabuľu pred jej montážou na stenu. Umožňuje to jednoduchú a rýchlu montáž bez potreby použitia ďalších nástrojov. Veľký rozsah nastavenia poskytuje flexibilitu pri výbere hrúbky tabule.
- Jednoduchá montáž pomocou dielov, ktoré možno k sebe priskrutkovať
- Dištančné vložky možno upevniť na tabuľu pred jej montážou na stenu (tabuľa slúži ako šablóna na vŕtanie)
- Tabuľa sa pri montáži nepoškriabe
- Ochrana proti krádeži a vandalizmu vďaka ľavotočivému závitu na hlave
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hĺbku štítka min./max. (A) | 1-15 mm |
Priemer hlavy (B) | 14 mm |
Pre vzdialenosť od steny (C) | 18 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |