Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančná vložka/držiak dverových štítkov, typ 2

Dištančná vložka na dvere, typ 2
ROZPERKA TYP 2 VELK (CR)-D18MM

Obj. č. 0590930051

EAN 4048539828500

Cena za zvolené balenie
Dištančná vložka/držiak dverových štítkov, typ 2

Obj. č. 0590930051

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 16 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Montážny systém možno použiť na upevnenie tabúľ a krycích panelov na konštrukciách predajní a prezentáciách na veľtrhoch.
  • Trojdielny systém, v ktorom možno všetky diely k sebe priskrutkovať. Dištančné vložky sa upevňujú na tabuľu pred jej montážou na stenu. Umožňuje to jednoduchú a rýchlu montáž bez potreby použitia ďalších nástrojov. Veľký rozsah nastavenia poskytuje flexibilitu pri výbere hrúbky tabule.

  • Jednoduchá montáž pomocou dielov, ktoré možno k sebe priskrutkovať

  • Dištančné vložky možno upevniť na tabuľu pred jej montážou na stenu (tabuľa slúži ako šablóna na vŕtanie)

  • Tabuľa sa pri montáži nepoškriabe

  • Ochrana proti krádeži a vandalizmu vďaka ľavotočivému závitu na hlave

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre hĺbku štítka min./max. (A)

1-20 mm

Priemer hlavy (B)

18 mm

Pre vzdialenosť od steny (C)

25 mm

Materiál

Mosadz

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie