Dištančná vložka/držiak na tabule, typ 3
Dištančná vložka na dvere, typ 3
ROZPERKA TYP 3 STRED (CR)-D12MM
Obj. č. 0590930061
EAN 4048539828609
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Trojdielny systém, v ktorom možno všetky diely k sebe priskrutkovať. Dištančné vložky sa upevňujú na tabuľu pred jej montážou na stenu. Umožňuje to jednoduchú a rýchlu montáž bez potreby použitia ďalších nástrojov. Veľký rozsah nastavenia poskytuje flexibilitu pri výbere hrúbky tabule. Chromované modely sú vybavené kupolovitou hlavou. Modely z nehrdzavejúcej ocele majú plochú hlavu.
- Jednoduchá montáž pomocou dielov, ktoré možno k sebe priskrutkovať
- Dištančné vložky možno upevniť na tabuľu pred jej montážou na stenu (tabuľa slúži ako šablóna na vŕtanie)
- Tabuľa sa pri montáži nepoškriabe
- Ochrana proti krádeži a vandalizmu vďaka ľavotočivému závitu na hlave
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre hĺbku štítka min./max. (A) | 2-8 mm |
Priemer hlavy (B) | 12 mm |
Pre vzdialenosť od steny (C) | 10 mm |
Priemer otvoru | 10,5 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |