Dištančný krúžok pre štandardný upínací prvok
Rozperný krúžok pre zahnutý diel, štandardný
PODLOZKASTDD EN GJMW 400 5 TZN 30
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno prispôsobiť príslušnému sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
![]()  | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč  | M30  | 
Priemer otvoru (d1)  | 31 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 51 mm  | 
Šírka (b1)  | 51 mm  | 
Hrúbka (h1)  | 18 mm  | 
Materiál  | Temperovaná liatina – biela  | 
Povrch  | Žiarovo pozinkované  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  | 
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!