Dištančný krúžok pre upínací prvok Bevel
Rozperný krúžok pre zahnutý diel, skosené spony
PODLOZKA BEVEL S355 ZN 20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno prispôsobiť príslušnému sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
![]() | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč | M20 |
Priemer otvoru (d1) | 22,5 mm |
Dĺžka (l1) | 53 mm |
Šírka (b1) | 41 mm |
Hrúbka (h1) | 13 mm |
Hrúbka 2 (h2) | 7,5 mm |
Materiál | Oceľoliatina |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!