Dištančný krúžok pre upínací prvok Bostra
Rozperný krúžok pre zahnutý diel Bostra
PODLOZKA BOSA EN GJMW 400 5 TZN 20
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno prispôsobiť príslušnému sklonu medzi ťažnou tyčou a oceľovou konštrukciou
Upevňovací prvok pozostáva zo zahnutého dielu a rozperného krúžka.
Určený len pre konštrukcie s primárne statickým zaťažením.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Veterná, stabilizačná a priečna výstuž v oceľových konštrukciách
![]() | |
Vhodnosť pre riadiacu tyč | M20 |
Priemer otvoru (d1) | 22 mm |
Dĺžka (l1) | 40 mm |
Šírka (b1) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 12 mm |
Materiál | Temperovaná liatina – biela |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!