Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dištančný krúžok/vertikálna dištančná podložka

Kruhová dištančná podložka, vertik., skontrol. DBV
DISTANCNY KRUZOK 30MM

Obj. č. 0519110030

EAN 4045989424610

Cena za zvolené balenie
Dištančný krúžok/vertikálna dištančná podložka

Obj. č. 0519110030

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dištančná podložka pre zvislú výstuhu
  • Všeobecné uplatnenie

  • Požiadavky na materiál: pribl. 4 kusy na m²

  • Materiál: regranulovaný plast HDPE

  • Testované v súlade s DBV kódexom postupov pre dištančné vložky, DBV-c-L2
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Jednoducho nasuňte na výstužnú tyč.

Priemer

42 mm

Pre železo s priemerom

6 – 12mm

Betónový príklop

30

Materiál

Plast

Hmotnosť výrobku (na kus)

5,756 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie