Dištančný montážny systém AMO-Therm
ADAPTER SO ZAV. TYCOU A4 80M12/M16X320
Obj. č. 0913002016
EAN 4053479380506
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla a ľahká montáž
Prvok so zníženým tepelným mostom na pripojenie a prenos zaťaženia z pripevnenej časti na podklad
Adaptér na prerušenie tepelného mosta v plastovom kuželi prerušuje tepelný most a zabraňuje tepelným stratám smerom von.
Bezpečné pripojenie so schválením pre vysoké zaťaženie v širokej škále stavebných materiálov
Pri kotvení do podkladu injektážnymi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200
Použiteľné dĺžky od 80 do 300 mm možno prekryť produktom AMO-Therm
Individuálne a flexibilné nastavenie dĺžky pomocou adaptéra s komerčne dostupnými závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1
Hárky údajov(X)
Upevnenie s nízkymi tepelnými stratami na izolované podklady v interiéroch a exteriéroch, v stenách, obkladová izolácia na stropoch, nenosné fasády
napr. markízy, prístrešky, poštové schránky, satelitné systémy, osvetľovacie zariadenia, svetlíky, klimatizačné jednotky, konzoly, mreže, kovové konštrukcie, balkónové zábradlia, zásteny na balkóny atď.
Možno použiť v rôznych stavebných materiáloch
Plná a dutá vápenno-piesková tehla, normálny a ľahký betón, popraskaný a nepopraskaný betón., pórobetón, plná a vertikálne perforovaná tehla
Možno použiť vonku, vo vlhkých priestoroch a blízko mora
Vonkajšie diely z nehrdzavejúcej ocele.
Vhodné pre vopred nastavenú inštaláciu
Prípojný závit (1) | M12 |
Materiál spojovacieho závitu (2) | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Priemer závitovej tyče (3) | M16 |
Materiál závitovej tyče (4) | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Dĺžka (5) | 385 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!