Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255 Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255 Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255 - 1
Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255 - 2
Dištančný montážny systém AMO-Therm - ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255 - 3

Dištančný montážny systém AMO-Therm

ADAPTER SO ZAV.TYCOU 8.8 M12/M12X255

Obj. č. 0913001012

EAN 4053479380490

Cena za zvolené balenie
Dištančný montážny systém AMO-Therm

Obj. č. 0913001012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokonosný dištančný montážny systém s prerušením tepelného mosta na izolovaných a neizolovaných povrchoch. S vopred namontovanou závitovou tyčou vyrobenou z pozinkovanej ocele 

Rýchla a ľahká montáž



Prvok so zníženým tepelným mostom na pripojenie a prenos zaťaženia z pripevnenej časti na podklad


Adaptér na prerušenie tepelného mosta v plastovom kuželi prerušuje tepelný most a zabraňuje tepelným stratám smerom von



Bezpečné pripojenie so schválením pre vysoké zaťaženie v širokej škále stavebných materiálov


Pri kotvení do podkladu injektážnymi maltami WIT-VM 250, WIT-VM 200 a WIT PM 200



Použiteľné dĺžky od 80 do 300 mm možno prekryť produktom AMO-Therm


Individuálne a flexibilné nastavenie dĺžky pomocou adaptéra s komerčne dostupnými závitovými tyčami s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevnenie s nízkymi tepelnými stratami na izolované podklady v interiéroch a exteriéroch, v stenách, obkladová izolácia na stropoch, nenosné fasády


napr. markízy, prístrešky, poštové schránky, satelitné systémy, osvetľovacie zariadenia, svetlíky, klimatizačné jednotky, konzoly, mreže, kovové konštrukcie, balkónové zábradlia, zásteny na balkóny atď.



Možno použiť v rôznych stavebných materiáloch


Plná a dutá vápenno-piesková tehla, normálny a ľahký betón, popraskaný a nepopraskaný betón., pórobetón, plná a vertikálne perforovaná tehla



Možno použiť vonku, vo vlhkých priestoroch a blízko mora


Vonkajšie diely z nehrdzavejúcej ocele.



Vhodný na závlačkovú inštaláciu

Prípojný závit (1)

M12

Materiál spojovacieho závitu (2)

Nehrdzavejúca oceľ A4

Priemer závitovej tyče (3)

M12

Materiál závitovej tyče (4)

Oceľ

Povrch závitovej tyče

Pozinkované

Dĺžka (5)

310 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Záťažová valcová píla pre stavebné profesie s karbidovými zubami

PILA VALCOVA HEAVY DUTY- HM - D40MM

Na spracovanie najtvrdších a najabrazívnejších materiálov
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie